| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1048300 Herst.-Nr.: 48300 EAN/GTIN: 4003644016648 |
| |
|
| | |
| robustes, geschlossenes Gehäuse aus Kunststoff mit 150° schwenkbarer Metall-Halterung zur Wand- und Deckenmontage mit Rastersystem zum Einrasten des Kabels in jeder beliebigen Stellung, Aufwickeln des Kabels durch leichten Zug, max. Leistung 800W bei aufgewickeltem Kabel, 2000W bei abgewickeltem Kabel, mit Thermoschalter, Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5mm² mit Schutzkontaktstecker, Länge 1m und Neopren-Abgangsleitung H07RN-F 3x1,5mm² mit Schutzkontaktkupplung und Klappdeckel, Länge 15m, IP44 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,66* | € 126,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,17* | € 146,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,30* | € 147,96* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 131,92* | € 163,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 138,85* | € 171,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|