| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4490125 Herst.-Nr.: KBZ15NT EAN/GTIN: 4003644016648 |
| |
|
| | |
| Federzugtrommel in der Kunststoffausführung- um 150° schwenkbar
- zur Wand- und Deckenmontage
- 1 Meter Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Gummi-Stecker
- 15 Meter lange H07RN-F 3G1,5 Leitung mit spritzwassergeschützter Gummi-Kupplung
- Thermoschutzschalter
- Das Kabel kann mit Hilfe eine Rastersystems in fast jeder beliebigen Länge eingerastet werden.
- Für den Einsatz in feuchter Umgebung.
- Schutzart IP 24
- 1 Schuko-Kupplung
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 15 m | Kabelfarbe: | schwarz | Material Gehäuse: | Kunststoff | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,27* | € 125,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,25* | € 145,15* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,25* | € 147,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 132,28* | € 162,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 138,84* | € 169,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|