Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Maschinen-LED- Leuchte LED pro ML 1210 B mit Magnetfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIML1210B
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1210B
EAN/GTIN:
     4003644001590
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
led maschinenlampe ip64
maschinenlampe led
Maschinenleuchte LED pro ML 1210 B Spannung 230 V, 50 Hz, funkentstört, für Arbeitsplätze und Maschinen

Ausführung
• Modell ML 1210 B- Mit LED Modul 10,5 W hinter Milchglasabdeckung
• Abstrahlwinkel 150° , Lichtfarbe 6.500 K, Lichtstrom 1.170 Lumen, 400 LUX (1 m)
• Mit 3 m Anschlussleitung, Länge Flexschlauch 500 mm
• Energieeffiziensklasse F
• Made in Germany, TÜV GS geprüft, Schutzklasse II

Lieferung
Inkl. Haftmagnet und Tischklemme
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Armlänge:
500 mm
Bruttogewicht:
2272 g
Nennspannung min.:
230 V/AC
Schutzart IP:
IP 64
Lichtstrom:
1170 lm
Leistung:
10.5 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Nennspannung:
230 V/AC
Energieeffizienzklasse:
F
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe magnetfuß, Arbeitsplatzleuchten, Leuchten, Maschinen-Leuchten, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Maschinen Leuchten, HEDI
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 161,02*
€ 196,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,55*
€ 196,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,84*
€ 198,89*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 186,36*
€ 225,44*
Lager 245
7
Frei Haus
ab € 243,78*
€ 292,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.