Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Großfachregal-Anbaufeld 2250x800 mm 3 Ebenen verzinkt, Auflage Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEGZA20822B
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA20822B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfachregal mit Stahlböden Verzinkt

Anwendung
Das Schwerlastregal eignet sich für besonders breite und / oder schwere Lagergüter. Mit einer Fachlast von 350 kg pro Ebene können in diesem Regal auch schwere Lasten gelagert werden.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Regalgerüst verzinkt
• Gefache mit verzinkten Stahlböden ( Breiten 750 / 1000 mm)
• Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar, Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm)

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
835 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1200 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
2270 mm
Nenntiefe:
800 mm
Ausführung:
Mit Stahlpaneele
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
3 STK
Nennlänge:
2250 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 289,53*
€ 350,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,92*
€ 463,86*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 346,76*
€ 464,37*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,41*
€ 590,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,84*
€ 703,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,49*
€ 649,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,85*
€ 642,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,41*
€ 576,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20815B
ab € 247,07*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20820B
ab € 223,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20825B
ab € 299,28*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB08022
ab € 86,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.