Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Grundfeld 1000x300 mm 6 Böden lichtgrau 300 kg HKG25310XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKG25310XS
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG25310XS
EAN/GTIN:
     4250623710473
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal, einseitig Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
335 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
2500 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1060 mm
Nenntiefe:
300 mm
Ausführung:
Einseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
300 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
6 STK
Farbe:
Lichtgrau (Hellgrau)
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2500 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: grundregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 245,69*
€ 301,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 247,63*
€ 344,77*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,12*
€ 441,55*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,55*
€ 525,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,70*
€ 506,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,38*
€ 488,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,12*
€ 429,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 354,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,26*
Zubehör
Hofe
HKA25310XS
ab € 192,63*
Zubehör
Hofe
HZA25310XS
ab € 144,64*
Zubehör
Hofe
HZA25313XS
ab € 182,71*
Zubehör
Hofe
HKA25313XS
ab € 230,50*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,99*
Zubehör
Hofe
K10030S/040
ab € 23,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,69*
Zubehör
Eurokraft
715342
ab € 117,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25030C
ab € 135,61*
Zubehör
Eurokraft
715323
ab € 43,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.