Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HKG 25310 XS, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HKG 25310 XS, 6 Böden 2500 x
Grundregal, zerlegt, HKG 25310 XS, 6 Böden 2500 x
Grundregal, zerlegt, HKG 25310 XS, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKG25310XS
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG25310XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
300 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
300
Feldlast:
2500
Gewicht:
42,084
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKG25310XS, HOFE_HKG25310XS, zerlegt, HKG 25310 XS, 6 Böden 2500 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 245,69*
€ 301,64*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 247,63*
€ 344,77*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,12*
€ 441,55*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,77*
€ 410,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,13*
€ 384,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 354,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,26*
Zubehör
Hofe
HKA25310XS
ab € 192,63*
Zubehör
Hofe
HZA25310XS
ab € 144,64*
Zubehör
Hofe
HZA25313XS
ab € 182,71*
Zubehör
Hofe
HKA25313XS
ab € 230,50*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,99*
Zubehör
Hofe
K10030S/040
ab € 23,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,69*
Zubehör
Eurokraft
715342
ab € 117,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25030C
ab € 135,61*
Zubehör
Eurokraft
715323
ab € 43,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.