Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1300x500 mm 7 Böden verzinkt Feldlast 1300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZA30513AL
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30513AL
EAN/GTIN:
     4250623717809
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Fachbodenregal, zweiseitig Verzinkt

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• Verzinkte Oberfläche

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
535 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1300 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1310 mm
Nenntiefe:
500 mm
Ausführung:
Doppelseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
185 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
7 STK
Nennlänge:
1300 mm
Höhe:
3000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, hofe anbauregal, anbau regal, schraubregal ar, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 226,80*
€ 277,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 228,85*
€ 316,41*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,57*
€ 406,70*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,70*
€ 483,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13050L/040
ab € 19,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 8,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 5,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,79*
Zubehör
Hofe
HKA30510AL
ab € 233,49*
Zubehör
Hofe
HZA30510AL
ab € 191,44*
Zubehör
Hofe
Z583013
ab € 64,11*
Zubehör
Hofe
Z513005
ab € 50,18*
Zubehör
Hofe
Z530050
ab € 29,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA30513AL
ab € 309,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z563013
ab € 111,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505130
ab € 38,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.