Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1000x500 mm 7 Böden verzinkt Feldlast 1300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZA30510AL
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30510AL
EAN/GTIN:
     4250623717748
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Fachbodenregal, zweiseitig Verzinkt

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• Verzinkte Oberfläche

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
535 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1300 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1010 mm
Nenntiefe:
500 mm
Ausführung:
Doppelseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
7 STK
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
3000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, hofe anbauregal, anbau regal, schraubregal ar, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 191,44*
€ 236,12*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 193,71*
€ 267,70*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,58*
€ 345,90*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050L/040
ab € 11,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 8,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,59*
Zubehör
Hofe
HKA30510AL
ab € 233,49*
Zubehör
Hofe
HZA30513AL
ab € 226,80*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 26,84*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,68*
Zubehör
Hofe
Z583010
ab € 54,06*
Zubehör
Hofe
Z513005
ab € 50,18*
Zubehör
Hofe
Z530050
ab € 29,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA30513AL
ab € 309,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z563010
ab € 96,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 32,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.