Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Industriesauger IVR 100/24-2 Ef Behälterinhalt 100 l anthrazit 2.4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER9.989-407.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-407.0
EAN/GTIN:
     4054278695013
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriesauger IVR 100/24-2 Ef

Anwendung
Besonders geeignet zum Saugen feiner und gesundheitsgefährdender (AGW ≥ 0,1 mg/m³) Späne und Stäube in großen Mengen

Ausführung
• Industriesauger mit einem Filtersystem der Staubklasse M
• Absetzfahrgestell und Behältervolumen von 100 l
• 2 leistungsstarke Bypass Turbinen mit 2,4 kW Aufnahmeleistung
• Der Sammelbehälter ist wahlweise per ergonomischem Absetzfahrgestell, Hubstapler oder Kran – jeweils ohne Abnahme des Antriebskopfs – zu entleeren

Ausführung
• Langlebiger und waschbarer Taschenfilter
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
100 l
Nennweite DN:
DN 50
Leistungsaufnahme:
2.4 kW
Nennspannung min.:
220 V
Staubklasse:
M
Schlauchinnendurchmesser:
50 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
IVR 100/24-2 Ef
Farbe:
Anthrazit
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Nennspannung max.:
240 V
Luftfördermenge:
148 l/s
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, industriesauger 100l, Nass /Trockensauger, Industrie Staubsauger, Sauger Industrie, Hochleistungssauger, Spänesauger, Nass- und Trockensauger, KÄRCHER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.555,66*
€ 4.851,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.753,40*
€ 5.052,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.057,05*
€ 5.365,34*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.195,13*
€ 5.750,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.958,31*
€ 6.419,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.750,14*
€ 6.842,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.381,74*
€ 6.404,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.258,72*
€ 6.257,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.195,13*
€ 6.182,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.