| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278695013 Herst.-Nr.: 9.989-407.0 EAN/GTIN: 4054278695013 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die sichere Filtertechnik der Staubklasse M sowie 2 leistungsstarke Bypassturbinen mit 2,4 kW Aufnahmeleistung des Industriestaubsaugers IVR 100/24-2 Ef ermöglichen das Saugen feiner und gesundheitsgefährdender (AGW = 0,1 mg/m³) Späne und Stäube in großen Mengen. Mit langlebigem und waschbarem Taschenfilter sowie manueller Filterabreinigung für konstant hohe Saugleistung ausgestattetes, mobiles und mit Wechselstrom betriebenes Gerät, das dank robuster und servicefreundlicher Bauweise exakt auf die Anforderungen der Industrie ausgelegt ist. Der 100 Liter große Sammelbehälter ist per Hubstapler oder Kran – jeweils ohne Abnahme des Antriebskopfs – zu entleeren. Bei Bedarf ist auch eine Austragung in einen kundenspezifischen Austragungsort, wie Unterflurförderer oder Container, realisierbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Filterfläche: | 1.75 m² | Schalldruckpegel: | 68 dB(A) | Luftmenge: | 148 / 532 l/s / m³/h | Gewicht ohne Zubehör: | 116 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, industriesauger 100l, Industrielle Absaugtechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.555,66* | € 4.851,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.753,40* | € 5.052,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.057,05* | € 5.365,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.195,13* | € 5.750,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.958,31* | € 6.419,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|