Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVR 100/24-2 Ef


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767313
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-407.0
EAN/GTIN:
     4054278695013
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.989-407.0, Die sichere Filtertechnik der Staubklasse M sowie 2 leistungsstarke Bypassturbinen mit 2,4 kW Aufnahmeleistung des Industriestaubsaugers IVR 100/24-2 Ef ermöglichen das Saugen feiner und gesundheitsgefährdender (AGW ? 0,1 mg/m³) Späne und Stäube in großen Mengen. Mit langlebigem und waschbarem Taschenfilter sowie manueller Filterabreinigung für konstant hohe Saugleistung ausgestattetes, mobiles und mit Wechselstrom betriebenes Gerät, das dank robuster und servicefreundlicher Bauweise exaktauf die Anforderungen der Industrie ausgelegt ist. Der 100 Liter große Sammelbehälter ist per Hubstapler oder Kran – jeweils ohne Abnahme des Antriebskopfs – zu entleeren. Bei Bedarf ist auch eine Austragung in einen kundenspezifischen Austragungsort, wie Unterflurförderer oder Container, realisierbar., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
116000 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
148 / 532 l/s / m³/h
Vakuum:
230 / 23 mbar / kPa
Behälterinhalt:
100 l
Aufnahmeleistung:
2.4 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
1.75 m²
Anschlussnennweite:
DN 50
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
68 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
116 kg
Abmessungen (L × B × H):
950 x 715 x 1640 mm
Top Feature:
Manuelle Filterabreinigung | Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche | Mit großer Entleerklappe
Produktvorteile:
Komfortable, manuelle Entleerklappe | Komfortable, manuelle Filterabreinigung | Besonders robust, besonders flexibel | Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter | Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Besonders robust, besonders flexibel:
Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. | Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.
Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter:
Auch für große Mengen Staub geeignet.
Sekundärfilter:
TRUE
Behälterentleerung:
Auslassklappe
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
950 mm
Breite des Produktes:
715 mm
Höhe des Produktes:
1640 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.530,15*
€ 4.847,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.747,93*
€ 5.048,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.046,93*
€ 5.361,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.185,36*
€ 5.745,74*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.957,26*
€ 6.414,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.048,02*
€ 6.007,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.999,25*
€ 5.949,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.826,23*
€ 5.743,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.757,29*
€ 5.661,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.747,93*
€ 5.650,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.