Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Fiberscheiben CS 565 Korn 50 125x22 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLINGSPOR93054
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     93054
EAN/GTIN:
     4014855032549
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberscheibe CS 565 - Ideal für grobe Schleifarbeiten Zirkonkorund, Kunstharzbindung, dichte Streuung

Anwendung
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl, Edelstahl und Metall Universal
Weitere Informationen:
Körnung:
50
Streuung:
Dichte Streuung
Anzahl Stück pro Paket:
25 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Zirkonkorund
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Typbezeichnung:
CS 565
Trägermaterial:
Fiber
Bindung:
Kunstharz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,35*
€ 17,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,47*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 14,18*
€ 20,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,77*
€ 20,2825*
Lager 245
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,70*
€ 20,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,57*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.