Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93054, Klingspor CS 565 Fiberscheiben, 125 x 22 mm Korn 50 Sternloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1647584
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     93054
EAN/GTIN:
     4014855032549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

93054, CS 565 Fiberscheiben, 125 x 22 mm Korn 50 Sternloch, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Fiberscheiben
Herstellerproduktbezeichnung:
Fiberscheiben
Produkttypbezeichnung:
CS 565
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
125 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Unterlage:
Fiber
Körnung (nach Hersteller):
50
Qualität der Unterlage:
Viber
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Fiberscheiben
Streudichte:
dicht
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22 mm
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,35*
€ 17,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,47*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 14,18*
€ 20,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,77*
€ 20,2825*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,70*
€ 20,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,57*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.