Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Profi-Werkbank 750x700x905 1 Rückbrett WP003E-0750M45-X7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWP003E-0750M45-X7000
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WP003E-0750M45-X7000
EAN/GTIN:
     4051152422017
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Profi-Werkbank - 750 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm mit Stahlblechablage 300 mm tief Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 299,10*
€ 399,10*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,54*
€ 579,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,55*
€ 602,29*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,15*
€ 603,71*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,45*
€ 689,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,90*
€ 642,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,16*
€ 636,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,10*
€ 597,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.