| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WP003E-0750M45-X7000 Herst.-Nr.: WP003E-0750M45-X7000 EAN/GTIN: 4051152422017 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 750 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version)Produktmerkmale:mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 45 mm, mit RückbrettUntergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mmmit Stahlblechablage 300 mm tiefFußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbänke 0750 mm, KLW Lutz, WP003E-0750M45-X7000, 4051152422017, Profi-Werkbank - 750 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 297,10* | € 403,31* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,63* | € 585,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,53* | € 608,13* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,56* | € 609,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|