Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Profi-Hydraulik-Werkbank mit 2 Gehäuse 6 Schubladen WPJL50-20M45-E3V03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWPJL50-20M45-E3V03
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WPJL50-20M45-E3V03
EAN/GTIN:
     4051152419055
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboard von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm; Tragkraft: 450 kg b.g.v.L.) links: 100EA/125EA/125EA; Mitte: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe; rechts: 100EA/125EA/125EA
Weitere Informationen:
Höhe min.:
750 mm
Breite:
800 mm
Anzahl Schubladen:
6
Höhe max.:
1030 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.512,06*
€ 2.900,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.620,07*
€ 2.911,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.625,38*
€ 2.923,32*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.958,64*
€ 4.481,19*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.481,19*
€ 5.332,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.183,03*
€ 4.977,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.055,62*
€ 4.826,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.977,39*
€ 4.733,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.958,64*
€ 4.710,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.