Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPJL50-20M45-E3V03 Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WPJL50-20M45-E3V03 Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett
WPJL50-20M45-E3V03 Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett
Artikel-Nr.:
     9587-WPJL50-20M45-E3V03
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPJL50-20M45-E3V03
EAN/GTIN:
     4051152419055
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x HProduktmerkmale:mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit RückbrettHydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboardvon 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm; Tragkraft: 450 kg b.g.v.L.)links: 100EA/125EA/125EA; Mitte: 1 Ablageboden aus Stahlblechin ganzer Tiefe; rechts: 100EA/125EA/125EA
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Hydraulik Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WPJL50-20M45-E3V03, 4051152419055, Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.512,06*
€ 2.900,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.620,07*
€ 2.911,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.625,38*
€ 2.923,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.958,64*
€ 4.481,19*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.900,09*
€ 3.451,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.782,41*
€ 3.311,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.758,57*
€ 3.282,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.734,10*
€ 3.253,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.637,79*
€ 3.138,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.570,24*
€ 3.058,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.512,06*
€ 2.989,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.