Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX VDE Elektro-Installationszange 200 mm Zweikomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX1386200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 86 200
EAN/GTIN:
     4003773075097
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-Elektro-Installationszange zum Greifen Schneiden und Crimpen Oberfläche Stahl, verchromt

Anwendung
Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
• Crimpnest für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm²
• Kabelschere mit Präzisionsschneiden
• geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange • 6 Funktionen in einer Zange. Multifunktionszange für die Elektroinstallation- zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern- profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Greifen, ohne die Zange vollständig zu öffnen (intelligenter Zuhaltemechanismus bei der Version mit Öffnungsfeder). Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Öffnungsfeder:
Nein
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
255 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0,5 - 2,5 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
15 mm
Abisoliergröße max.:
2.5 mm²
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Abisoliergröße min.:
0.75 mm²
Abisoliergröße min./max.:
0,75-2,5 mm²
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 39,58*
1
€ 4,90*
ab € 33,22*
€ 39,89*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 34,49*
€ 40,19*
Lager 245
24
1
€ 7,90*
ab € 35,00*
€ 40,59*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 35,43*
€ 40,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.