Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Installationszange 200 mm verchromt VDE Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Installationszange 200 mm verchromt VDE Knipex
Elektronik-Installationszange 200 mm verchromt VDE Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-277504
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 86 200
EAN/GTIN:
     4003773075097
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-Elektro-Installationszange

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Greifflächen gezahnt und an der Spitze glatt, zum beschädigungsfreien Greifen von Einzeladern. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden. Mit geschraubtem Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang. Markante Aussenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Universell einsetzbar in der Elektroinstallation mit 6 Funktionen: Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Abisolierwert:
0,75–1,5+25 mm²
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Schneidwert-Ø:
15 mm
Leiterquerschnitt für Aderendhülsen:
0,5–2,5 mm²
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
13 86 200
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 39,58*
1
€ 4,90*
ab € 33,22*
€ 39,89*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 34,49*
€ 40,19*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 35,00*
€ 40,59*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 35,43*
€ 40,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.