Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Sicherungsringzange J51 590 mm für Bohrungen 122-300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX4420J51
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 20 J51
EAN/GTIN:
     4003773024958
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange 90° abgewinkelte Backen für Innensicherungsringe 122-400 mm

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Innensicherungsringen in Bohrungen.

Ausführung
• Walzstahl, hochfest
• auswechselbare Spitzen aus Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• schwarz pulverlackiert
• mit lösbarem Sperrmechanismus • Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. Zangenkörper: Walzstahl, hochfest. Spitzen: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
122 mm
Oberfläche:
PLV
Länge:
550 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
300 mm
DIN:
5256
Ausführung Kopf:
90° gewinkelt
Typ:
J 51
Werkstoff Griff:
Stahl
Geeignet für Durchmesser min./max.:
122-300 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 75,66*
€ 90,39*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 76,01*
€ 90,40*
€ 4,90*
ab € 75,75*
€ 92,26*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 73,96*
€ 92,44*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 81,93*
€ 97,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
44 29 J51
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.