Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Sicherungsringzange J41 300 mm für Innensicherungsringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX4421J41
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 21 J41
EAN/GTIN:
     4003773043683
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Sicherungsringzange 90° abgewinkelt für Innensicherungsringe

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Innensicherungsringen in Bohrungen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
• Kopf poliert

Ausführung
• abrutschhemmende stabile Spitzen • Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
85 mm
Oberfläche:
Schwarz atramentiert
Länge:
300 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
140 mm
DIN:
5256
Ausführung Kopf:
90° gewinkelt
Typ:
J 41
Werkstoff Griff:
PVC
Geeignet für Durchmesser min./max.:
85-140 mm
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, knipex sicherungsringzange j21, seegering zange, seegering zange j6, Seegerringzangen, Zange, Sicherungszange Innenring-Sicherungsringzangen, KNIPEX
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 17,76*
€ 21,25*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 17,68*
€ 21,26*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 18,12*
€ 21,79*
Lager 245
11
1
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 21,80*
1
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.