Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Sicherungsringzange A5 560 mm für Wellen 122-300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX4610A5
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 10 A5
EAN/GTIN:
     4003773024996
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange gerade Backen für Außensicherungsringe 122-400 mm

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Außensicherungsringen auf Wellen.

Ausführung
• Walzstahl, hochfest
• auswechselbare Spitzen aus Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• schwarz pulverlackiert
• mit lösbarem Sperrmechanismus • Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. Zangenkörper: Walzstahl, hochfest. Spitzen: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
122 mm
Oberfläche:
PLV
Länge:
550 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
300 mm
DIN:
5254
Ausführung Kopf:
Gerade
Typ:
A 5
Werkstoff Griff:
Stahl
Geeignet für Durchmesser min./max.:
122-300 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,21*
€ 86,86*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 75,32*
€ 86,89*
€ 4,90*
ab € 75,14*
€ 89,42*
Lager 245
13
€ 7,90*
ab € 77,36*
€ 89,69*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 79,17*
€ 91,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
46 19 A5
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.