Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Sicherungsringzange A31 210 mm mit eingesetzten Spitzen für Aussenringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX4921A31
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     49 21 A31
EAN/GTIN:
     4003773048848
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Präzisions-Sicherungsringzangen mit eingesetzten Federstahldrahtspitzen 90° abgewinkelt, für Außensicherungsringe,

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Außensicherungsringen auf Wellen.

Ausführung
• Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
• eingesetzte Spitzen, Federstahldraht, gezogen

Ausführung
• sicheres Arbeiten mit eingesetzten Spitzen
• hochbelastbar auch im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen • Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
40 mm
Oberfläche:
Grau atramentiert
Länge:
200 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
100 mm
DIN:
5254
Ausführung Kopf:
90° gewinkelt
Typ:
A 31
Werkstoff Griff:
PVC
Geeignet für Durchmesser min./max.:
40-100 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 15,02*
€ 19,00*
4 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 15,44*
€ 19,35*
1
€ 5,90*
ab € 15,42*
€ 19,39*
Lager 245
8
1
€ 7,90*
ab € 15,92*
€ 19,95*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 16,34*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.