Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Sicherungsringzange A41 305 mm mit eingesetzten Spitzen für Aussenringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX4921A41
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     49 21 A41
EAN/GTIN:
     4003773048855
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Präzisions-Sicherungsringzangen mit eingesetzten Federstahldrahtspitzen 90° abgewinkelt, für Außensicherungsringe,

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Außensicherungsringen auf Wellen.

Ausführung
• Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
• eingesetzte Spitzen, Federstahldraht, gezogen

Ausführung
• sicheres Arbeiten mit eingesetzten Spitzen
• hochbelastbar auch im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen • Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
85 mm
Oberfläche:
Grau atramentiert
Länge:
300 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
140 mm
DIN:
5254
Ausführung Kopf:
90° gewinkelt
Typ:
A 41
Werkstoff Griff:
PVC
Geeignet für Durchmesser min./max.:
85-140 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 26,06*
€ 31,50*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 26,27*
€ 31,94*
1
€ 4,90*
ab € 26,46*
€ 31,98*
Lager 245
3
1
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 32,94*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 28,03*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.