Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Bolzenschneider 760 mm mit Zweikomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX7172760
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 72 760
EAN/GTIN:
     4003773066774
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenabschneider

Anwendung
Zum Schneiden von Bolzen, Spannstählen und Stahldraht.

Ausführung
• Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet
• Gelenk: Spezialwerkzeugstahl, geschmiedet
• Schenkel: Stahlrohr, pulverbeschichtet
• Kopf grau atramentiert

Ausführung
• angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
• gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
• Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsfreies Arbeiten
• robuste und sehr griffige 2-Komponentengriffe
• präzises Einstellen (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben • Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Länge:
760 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano:
8 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich:
11 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 88,29*
€ 101,04*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 101,62*
Lager 245
9
€ 7,90*
ab € 91,30*
€ 104,11*
€ 4,90*
ab € 90,68*
€ 105,87*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 93,59*
€ 106,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 79 760
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.