Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX7402250 Herst.-Nr.: 74 02 250 EAN/GTIN: 4003773042402 |
| |
|
| | |
| Kraft-Seitenschneider mit 2-Komponenten Griffhülle Stahl-Oberfläche blank, poliert
Anwendung Zum Schneiden von Drähten und Kabeln.
Ausführung • Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet für alle Drahtsorten
Ausführung • sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidewinkel, Übersetzungsverhältnis und ergonomischer Griffform • 20 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern • Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Der 250 mm lange Seitenschneider ist geeignet für Cu-Leiter bis 16 mm² und Al-Leiter bis 35 mm². Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 250 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 4.6 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 5749 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,40* | € 26,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,68* | € 26,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,72* | € 26,42* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,44* | € 27,25* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 23,60* | € 27,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|