Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX7722115ESD Herst.-Nr.: 77 22 115 ESD EAN/GTIN: 4003773025115 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Seitenschneider • Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend - dissipativ. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Runder Kopf ohne Facette. Schneidenhärte ca. 57 HRC. Weitere Informationen: | | Typ: | Elektronik-Seitenschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, kabelschere knipex, elektronik seitenschneider, Zange, Elektronikzange, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,54* | € 28,49* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,87* | € 28,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,05* | € 28,91* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,46* | € 29,36* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,00* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|