Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX9516160 Herst.-Nr.: 95 16 160 EAN/GTIN: 4003773085966 |
| |
|
| | |
| Kabelscheren Stepcut mit PVC-getauchten oder 2-K oder VDE Griffhüllen Trennt Adern oder Litzen durch abdestufte Schneiden nacheinander
Anwendung Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²)
Ausführung • Schneidet bis zu 40% leichter als Standard-Kabelscheren gleicher Länge • Ergonomische Schenkelgestaltung: angenehmes Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern • Weniger Kraftaufwand: durchtrennt Adern oder Litzen durch abgestufte Klingen nacheinander • Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm² • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Oberfläche: | VCR | Länge: | 160 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 15 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,84* | € 38,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,84* | € 38,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,78* | € 38,94* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,64* | € 39,03* | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,27* | € 39,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|