Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Servicewagen
>
Servierwagen
>
Artikel
Servierwagen, verzinkt / weiss, Räder mit Stopp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-KONGAMEKKM1720-6B
Hersteller:
Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
KM1720-6B
EAN/GTIN:
7350050359362
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Servierwagen, verzinkt, KM1720 2 Ladeflächen, Tragfähigkeit 150 kg
Anwendung
Ideal zum Abstellen und Transportieren von Geschirr und Speisen - Catern leicht gemacht.
Ausführung
• Elektrolytisch verzinkt
• Melaminbeschichtete Ladeflächen
• Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
• Abstand zwischen den Böden 510 mm
• Kunststoffummantelter Schiebebügel
• Tragfähigkeit: 150 kg
Ausführung
• Kunststoffummantelter Schiebebügel - bessere Halt und warme Finger
• Spurlose Bereifung
• Leise laufende Räder
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
75 kg
Ladeflächenlänge:
720 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Vietnam
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
850 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
435 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Ladeflächenhöhe 2:
510 mm
Ladeflächenhöhe:
180 mm
Farbe:
Silberfarben | Weiß
Ladeflächenbreite:
430 mm
Höhe:
950 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächengröße:
720 x 430 mm
Länge x Breite x Höhe:
850 x 435 x 950 mm
... >
Tischwagen
>
Servierwagen
>
Servierwagen mit Holz-Ladeflächen
Weitere Suchbegriffe:
tischwagen
,
kongamek tischwagen
,
Transportwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
KONGAMEK
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,94*
€ 206,96*
Lager 9185
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 213,24*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,46*
€ 238,01*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,50*
€ 280,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servierwagen, verzinkt / Buche, Räder mit Stopp
Konga Mekaniska
KM1720-BOB
ab € 173,08*
Ähnlich
Servierwagen, verzinkt / rot
Konga Mekaniska
KM1720-1
ab € 142,30*
Ähnlich
Servierwagen, verzinkt / rot, Räder mit Stopp
Konga Mekaniska
KM1720-1B
ab € 169,89*
Ähnlich
Tischwagen KOMFORT, Böden Buche-Dekor, LxBxH 840 x 435 x 900 mm.
KONGA
KM1720-BO
ab € 122,03*
Ähnlich
Tischwagen KOMFORT, Böden weiß, LxBxH 840 x 435 x 900 mm.
KONGA
KM1720-6
ab € 122,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen