Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen, pulverbeschichtet in Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM1730-6
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM1730-6
EAN/GTIN:
     7350050350277
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Servierwagen, pulverbeschichtet 2 Ladeflächen, Tragfähigkeit 150 kg

Anwendung
Ideal zum Abstellen und Transportieren von Geschirr und Speisen - Catern leicht gemacht.

Ausführung
• Pulverbeschichtet
• Melaminbeschichtete Ladeflächen
• Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
• Abstand zwischen den Böden 510 mm
• Kunststoffummantelter Schiebebügel
• Tragfähigkeit: 150 kg

Ausführung
• Kunststoffummantelter Schiebebügel - bessere Halt und warme Finger
• Spurlose Bereifung
• Leise laufende Räder
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
75 kg
Ladeflächenlänge:
720 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Vietnam
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
850 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Nein
ESD-fähig:
Nein
Breite:
435 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Ladeflächenhöhe 2:
510 mm
Ladeflächenhöhe:
180 mm
Farbe:
Weiß
Ladeflächenbreite:
430 mm
Höhe:
950 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächengröße:
720 x 430 mm
Länge x Breite x Höhe:
850 x 435 x 950 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, kongamek tischwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,99*
€ 207,71*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,18*
€ 213,97*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 280,82*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.