Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen mit 2 Ladeflächen KM30770-BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM30770-BO
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM30770-BO
EAN/GTIN:
     7350074805135
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
tischwagen 250kg tragkraft
Servierwagen mit 2 Ladeflächen Tragfähigkeit 150 kg

Anwendung
Ideal zum Abstellen und Transportieren von Geschirr und Speisen - Catern leicht gemacht.

Ausführung
• Elektrolytisch verzinkt
• Melaminbeschichtete Ladeflächen
• Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
• Abstand zwischen den Böden 510 mm
• Kunststoffummantelter Schiebebügel
• Tragfähigkeit: 150 kg

Ausführung
• Kunststoffummantelter Schiebebügel - bessere Halt und warme Finger
• Spurlose Bereifung
• Leise laufende Räder
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
125 kg
Ladeflächenlänge:
850 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1020 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Nein
ESD-fähig:
Nein
Breite:
555 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Buche | Silberfarben
Ladeflächenbreite:
508 mm
Höhe:
965 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
850 x 508 mm
Länge x Breite x Höhe:
1020 x 555 x 965 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, kongamek tischwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,15*
€ 310,65*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,00*
€ 319,80*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,62*
€ 334,45*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.