Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Trennvorrichtung mit Spindel Typ 17-0 für 5 - 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KUKKO17-0
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     17-0
EAN/GTIN:
     4021176008108
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Trennvorrichtung mit Schnellspann-Druckspindel Einsatz in Kombination mit Abziehvorrichtung

Anwendung
Zum Abziehen von Kugellagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen.

Ausführung
• nur in Kombination mit Abziehvorrichtungen verwendbar (siehe Nr. 55007 100-150)

Ausführung
• besonders handlich, denn die Trennbacken werden mit einer Schnellspann-Druckspindel zentrisch gespannt
Weitere Informationen:
Öffnungsweite max.:
60 mm
Öffnungsweite min.:
5 mm
Spannweite max.:
60 mm
Öffnungsweite min./max.:
5-60 mm
Weitere Suchbegriffe: Trenn- und Abziehvorrichtungssatz, Trennvorrichtung, trennvorrichtung kukko, trennvorrichtung, Trennvorrichtungen, Trenn- und Abziehvorrichtung, Abziehvorrichtung, KUKKO
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,10*
€ 76,87*
€ 4,90*
ab € 64,55*
€ 78,54*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 66,90*
€ 79,14*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 80,11*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,87*
€ 102,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
17-1
ab € 84,09*
Ähnlich
Kukko
17-2
ab € 122,32*
Ähnlich
Kukko
17-3
ab € 197,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.