Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Trennvorrichtung mit Spindel Typ 17-3 für 25 - 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KUKKO17-3
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     17-3
EAN/GTIN:
     4021176008443
Suchbegriffe:
Trenn- und Abziehvorrichtungssatz
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung
Trennvorrichtung mit Schnellspann-Druckspindel Einsatz in Kombination mit Abziehvorrichtung

Anwendung
Zum Abziehen von Kugellagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen.

Ausführung
• nur in Kombination mit Abziehvorrichtungen verwendbar (siehe Nr. 55007 100-150)

Ausführung
• besonders handlich, denn die Trennbacken werden mit einer Schnellspann-Druckspindel zentrisch gespannt
Weitere Informationen:
Öffnungsweite max.:
155 mm
Öffnungsweite min.:
25 mm
Spannweite max.:
155 mm
Öffnungsweite min./max.:
25-155 mm
Weitere Suchbegriffe: Trennvorrichtungen, Trenn- und Abziehvorrichtung, Abziehvorrichtung, Abzieher, KUKKO
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 197,14*
€ 232,07*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,48*
€ 232,63*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 198,45*
€ 236,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 205,81*
€ 238,99*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,88*
€ 305,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,43*
€ 363,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
17-1
ab € 84,09*
Ähnlich
Kukko
17-2
ab € 122,32*
Ähnlich
Kukko
17-0
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.