Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E 4 Schubladen 1500x750x840 mm Multiplex RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA70.294.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.294.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombi-Werkbank mit Schubladenschrank

Ausführung
• Inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank sowohl rechts als auch links montierbar
• Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett
• Verschiedene Schließtypen wählbar

Ausführung
• Werkbank bis 3 t belastbar, Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig
• Schnelle und einfache Montage dank Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Hülsen zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke
• Höchster Bedienkomfort und Ergonomie durch höhenverstellbare Werkbankfüsse für ergonomisch richtige Arbeitshöhen und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Arbeitsplattenbreite:
1500 mm
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Gehäusebreite:
564 mm
Gehäusetiefe:
725 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
RFID Lock
Fußhöhe:
40 mm
Belastungsgewicht:
600 kg
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
27 x 36 E
Lichte Höhe:
450 mm
Arbeitsplattenhöhe:
40 mm
Arbeitsplattentiefe:
750 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 2 x 100 mm | 1 x 200 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Gehäusehöhe:
533 mm
Anzahl Schubladen:
4 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, lista montagewerkbank, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank ral5012, Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, werkbank, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.150,36*
€ 1.268,12*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.147,13976*
€ 1.269,48976*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,06*
€ 1.273,83*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.433,60*
€ 1.564,48*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.379,98*
€ 1.586,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,40*
€ 1.887,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,76*
€ 1.771,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,90*
€ 1.720,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,52*
€ 1.680,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,98*
€ 1.642,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.