Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E 3 Schubladen 2000x750x890mm Multiplex RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA70.297.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.297.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombi-Werkbank mit Schubladenschrank

Ausführung
• Inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank sowohl rechts als auch links montierbar
• Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett
• Verschiedene Schließtypen wählbar

Ausführung
• Werkbank bis 3 t belastbar, Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig
• Schnelle und einfache Montage dank Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Hülsen zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke
• Höchster Bedienkomfort und Ergonomie durch höhenverstellbare Werkbankfüsse für ergonomisch richtige Arbeitshöhen und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Arbeitsplattenbreite:
2000 mm
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Gehäusebreite:
564 mm
Gehäusetiefe:
725 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
RFID Lock
Fußhöhe:
40 mm
Belastungsgewicht:
360 kg
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
27 x 36 E
Lichte Höhe:
300 mm
Arbeitsplattenhöhe:
40 mm
Arbeitsplattentiefe:
750 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 1 x 100 mm | 1 x 150 mm
Arbeitshöhe:
890 mm
Gehäusehöhe:
383 mm
Anzahl Schubladen:
3 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, lista montagewerkbank, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank länge 2m, Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, werkbank, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,41*
€ 1.181,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,74*
€ 1.187,09*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.094,11124*
€ 1.200,75124*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.327,79*
€ 1.459,07*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,89*
€ 1.501,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,93*
€ 1.787,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,89*
€ 1.677,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,42*
€ 1.629,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,35*
€ 1.591,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,89*
€ 1.554,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.