Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse 36x36E (BxTxH) 717x725x1450mm CODE Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.155.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.155.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schrankgehäuse

Ausführung
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen
• Hohe Qualität - Made in Germany und Swiss made
Weitere Informationen:
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
725 mm
Breite:
717 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
36 x 36 E
Höhe:
1450 mm
Lichte Höhe:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank (bxtxh) 717x725x1450mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,47*
€ 611,09*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,73*
€ 611,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,98*
€ 644,61*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,08*
€ 768,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,46*
€ 782,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,97*
€ 915,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,43*
€ 903,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,53*
€ 882,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,31*
€ 851,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,08*
€ 796,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.062.000
ab € 89,74*
Zubehör
Lista
74.055.000
ab € 78,64*
Zubehör
Lista
74.017.000
ab € 45,15*
Zubehör
Lista
74.066.000
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.