| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121615197 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 71.155.020 EAN/GTIN: 7612269037180 |
| |
|
| | |
| Schubladenschränke im Baukastensystem Gehäuse 36 x 36 E ∙ Breite 717 mm, Tiefe 725 mm Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,25* | € 612,53* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,46* | € 613,11* | | | | Lager 3904 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,72* | € 645,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,37* | € 772,36* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,05* | € 786,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|