Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse 78x36E (BxTxH) 1431x725x1450mm CODE Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.176.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.176.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schrankgehäuse

Ausführung
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen
• Hohe Qualität - Made in Germany und Swiss made
Weitere Informationen:
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
725 mm
Breite:
1431 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
78 x 36 E
Höhe:
1450 mm
Lichte Höhe:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, schubladenschränke 725 mm tief, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,43*
€ 879,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,93*
€ 932,25*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,91*
€ 1.126,51*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,08*
€ 1.150,03*
Frei Haus
ab € 1.191,59*
€ 1.363,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,51*
€ 1.340,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,19*
€ 1.338,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,00*
€ 1.280,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,02*
€ 1.235,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,91*
€ 1.172,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.060.000
ab € 90,08*
Zubehör
Lista
74.022.000
ab € 78,70*
Zubehör
Lista
74.070.000
ab € 40,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.