| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-71.176.010 Herst.-Nr.: 71.176.010 EAN/GTIN: 7612269035698 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 kg | Ursprung: | CH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, schubladenschränke 725 mm tief |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 762,43* | € 879,08* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,93* | € 932,25* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 984,91* | € 1.126,51* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.007,08* | € 1.150,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.191,59* | € 1.363,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|