Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Grundregal (BxTxH) 890x860x2000mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.530.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.530.010
EAN/GTIN:
     7612269050523
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Grundregal mit 5 Böden
Weitere Informationen:
Tiefe:
860 mm
Anzahl Auszugsrahmen:
2 STK
Breite:
890 mm
Anzahl Festrahmen:
1 STK
Tragfähigkeit pro Feld:
9000 kg
Fachlast:
1000 kg
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast auszugregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.870,57*
€ 2.084,00*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.999,18*
€ 2.180,21*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.008,21312*
€ 2.182,31312*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,54*
€ 2.245,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.071,69*
€ 2.256,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.245,04*
€ 2.671,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,91*
€ 2.644,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.145,57*
€ 2.553,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.102,96*
€ 2.502,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,54*
€ 2.472,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.534.010
ab € 1.550,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.