Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal (BxTxH) 890x860x2000mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_71.530.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.530.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 890, Tiefe mm: 860, Höhe mm: 2000, Anzahl Auszugrahmen: 2, Anzahl Festrahmen: 1, Ausstattung: 2 Auszugrahmen für Einfachauszug (EA, 65 % ausziehbar), 1 Festrahmen, jeweils inklusive Spanplatteneinlagen (40 mm), 2 Ständerrahmen, Diagonalkreuz, Bodenverankerung, Nivellierplatten-Set, Fachlast kg: 1000, Max. Feldlast kg: 9000, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
890 mm
Tiefe:
860 mm
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.000,63*
€ 2.199,15*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.012,80312*
€ 2.201,26312*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.001,38*
€ 2.237,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.064,86*
€ 2.253,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.089,85*
€ 2.275,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.201,26312*
€ 2.619,50311
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,76312*
€ 2.598,67811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.099,22312*
€ 2.498,07551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,15312*
€ 2.440,87221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,80312*
€ 2.395,23571
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.534.010
ab € 1.649,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.