Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Rückwand (BxH) 890x2000mm R7035


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA73.531.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.531.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Rückwand

Ausführung
• Rückwände: Die rückseitige Abdeckung der Regalfelder wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung und wird mit den Ständern der Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glatt
Breite:
890 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
2000 mm
Breite 1:
1000 mm
Anzahl Teile:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Rückwand für Schwerlastauszugregal, m210 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 183,93*
€ 228,02*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 228,03*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,02*
€ 271,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 225,88*
€ 268,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 212,71*
€ 253,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,12*
€ 248,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,93*
€ 218,88
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 91,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.