Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rückwand M210 890/2000 R7035 #73.531.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.531.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.531.020
EAN/GTIN:
     7612269016253
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Bezeichnung: Rückwand, Breite mm: 890, Istbreite mm: 1000, Höhe mm: 2000, Anzahl Teile: 2 x 1000, Ausführung: glatt, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,811 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 183,93*
€ 228,02*
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 228,03*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.