Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x27E mobil 890x564x572 mm CODE Lock R5012 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA78.113.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.113.010
EAN/GTIN:
     7612269026672
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schubladenschrank fahrbar mit einem Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff

Lieferung
1 Abrollrand 4-seitg, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Schubladentiefe (Innenmaß):
450 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
572 mm
Abrollrandhöhe:
53 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
450 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
27 x 27 E
Mit Schiebegriff:
Ja
Richtungsangabe:
Längs
Lichte Höhe:
600 mm
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Höhe Rollenträgerpaar:
137 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 2 x 75 mm | 2 x 100 mm | 1 x 200 mm
Gehäusehöhe:
700 mm
Breite:
564 mm
Ausstattung Schrank:
Rollenträgerpaar
Anzahl Schubladen:
6 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Einzelsicherung rechts
Höhe:
890 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit Rollen:
400 kg
Höhe x Breite x Tiefe:
890 x 564 x 572 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
450 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 954,07*
€ 1.082,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,98*
€ 1.119,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,93*
€ 1.124,29*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,99*
€ 1.356,89*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,45*
€ 1.384,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,89*
€ 1.614,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,39*
€ 1.518,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,93*
€ 1.471,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,91*
€ 1.425,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,99*
€ 1.361,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.