| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-14.247.010.C Herst.-Nr.: 78.113.010 EAN/GTIN: 7612269026672 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 890, Gehäusehöhe mm: 700, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 6, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Lichtblau RAL 5012 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 954,07* | € 1.082,81* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,98* | € 1.119,20* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 996,93* | € 1.124,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.143,99* | € 1.356,89* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,45* | € 1.384,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|