Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Garderobenschrank 900x500x1800mm 3 Abteile R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA94.429.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.429.020
EAN/GTIN:
     4047417505021
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschrank Zum sicheren und ordenlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen

Ausführung
• in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche für mehr Einbrucchssicherheit (DIN 4547)
• dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Dach:
Flach
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Sockelhöhe:
100 mm
Anzahl Abteile:
3 STK
Ausführung Türe:
Einflügeltüre
Lichte Höhe:
1280 mm
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
900 mm
Abteilbreite:
300 mm
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Mit Sockel:
Ja
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kleiderspind mit Füßen oder Sockel, LISTA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 566,67444*
€ 661,48444*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,09*
€ 682,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,89*
€ 685,33*
30 Tage
10
Frei Haus
ab € 664,65*
€ 762,36*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,25*
€ 810,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,07*
€ 963,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,51*
€ 910,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,69*
€ 890,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,06*
€ 862,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,25*
€ 813,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.