Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Tischwagen, blau, Tragfähigkeit 125 kg, mit Tastaturauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSEAVJ42KB-RB
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42KB-RB
EAN/GTIN:
     4260563729589
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Mehrzweck-Tischwagen mit Tastaturauszug, Tragfähigkeit 125 kg

Anwendung
Dieser beliebte Allzweckwagen lagert und transportiert Ihre wertvollen elektronischen Geräte sicher von Raum zu Raum.

Ausführung
• Die Stahlkonstruktion und die robotergeschweißten Ablagen garantieren eine lange Lebensdauer auch in rauer Umgebung
• Strukturmatten und ein umlaufender Stopprand halten den Inhalt der Ablagen sicher an seinem Platz
• Dieser höhenverstellbare Mehrzweckwagen ist dank der vier komplett drehbaren Rollen leicht zu manövrieren
• Lässt sich mit den zwei verbauten Feststellbremsen bei Bedarf schnell stabilisieren
• Die Höhe ist in Schritten von 50 mm verstellbar
• Höheverstellbereich: 610 - 1070 mm
• Tastaturablage: ca. 480 x 300 mm

Ausführung
• Höhenverstellbar
• Wendig
• Langlebig
• Geräuscharme, kugelgelagerte Lenkrollen

Hinweis
Die abgebildete Steckerleiste dient nur als Anwendungsbeispiel und ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferung
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
45 kg
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Höhenverstellung min.:
610 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
USA
Tragfähigkeit:
125 kg
Länge:
610 mm
Werkstoff Rad:
Polypropylen
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
460 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Blau
Höhenverstellung max.:
1070 mm
Höhe:
1070 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Höhenverstellung min./max.:
610-1070mm
Länge x Breite x Höhe:
610 x 460 x 1070 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Tischwagen, luxor mehrzweckwagen, allzweckwagen, aktenwagen blau, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LUXOR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 254,16*
€ 4,95*
ab € 290,84*
€ 343,17*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,69*
€ 355,50*
Frei Haus
ab € 354,34*
€ 411,08*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 365,43*
€ 422,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,50*
€ 423,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.