Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,HxBxT 610-1060x610x460mm,blau,3 Ebene(n),Rand,Kabeldurchlass,m. Tastaturauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227704
227704
227704
227704
Artikel-Nr.:
     711-227704
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42KB-RB
EAN/GTIN:
     4260563729589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Beistellwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 610 - 1060 x 610 x 460 mm
  • Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm
  • Traglast 125 kg
  • Konstruktion aus Metall
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • 3 Ebene(n)
  • Mit Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmatte
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • mit Tastaturauszug
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Mehrzweckwagen, Medienwagen, Media-Wagen, Computerwagen, Computer-Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Höhe:
610-1060 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
460 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmat
Wagen Ausstattung:
3 Böden mit Abrollrand, Tastaturauszug, Kabeldurchlass
Höhenverstellung durch:
Lochraster
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
elektrisch leitend:
nein
Traglast:
125 kg
Farbe:
blau
Material:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Anlieferung:
zerlegt
Schrank Ausstattung:
mit Tastaturauszug
Gewicht:
26 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,91*
€ 252,98*
€ 4,95*
ab € 284,44*
€ 334,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,96*
€ 356,50*
Frei Haus
ab € 355,01*
€ 409,48*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 364,16*
€ 420,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,08*
€ 499,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,87*
€ 497,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,35*
€ 478,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,33*
€ 466,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.