Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MAUL72678 Herst.-Nr.: 72678 EAN/GTIN: 4002390085977 |
| |
|
| | |
| Tischrechner Business MXL 16 Solar- und Batteriebetrieb
Anwendung Kaufmännischer Tischrechner, stabil, standfest und belastbar
Ausführung • Extra großes Gehäuse (20,5 x 15,5 cm (TxB)), große Tasten und Display • Viele Funktionen, inklusive Steuerberechnung • Energiesparend: Solar- und Batteriebetrieb, automatische Abschaltung • 16-stellige LCD-Anzeige, 1-zeiliges Display • 3-Tasten-Speicher, Steuerberechnung: Preis mit/ohne Steuer-Taste, usw.
Lieferung Inklusive einer Batterie (LR44) Weitere Informationen: | | Länge: | 20.5 cm | Breite: | 15.5 cm | Gewicht: | 205 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, solar taschenrechner, taschenrechner, MAUL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,45* | € 11,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,90* | € 11,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,57* | € 14,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,27* | € 14,48* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 10,51* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|