Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7267890 Herst.-Nr.: 7267890 EAN/GTIN: 4002390085977 |
| |
|
| | |
| - Tischrechner MXL 16
- Anzahl der Funktionen: 11
- Prozent-Rechnung möglich
- Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden
- Rundungsautomatik vorhanden
- Tausenderunterteilung vorhanden
- Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden
- Doppelnulltaste vorhanden
- Schnellkorrekturtaste vorhanden
- Vorzeichenwechseltaste vorhanden, 3-Tasten-Speicher
- Angewinkelte Anzeige
- Tasten in unterschiedlichen Farben
- Automatische Abschaltung
- Tasten aus Kunststoff
- Wurzelberechnung
- Taste Triple Null
- Energieversorgung: Solar und Batterie (LR44), Größe (B x H x T): 155 x205 x35 mm, 204 g
- Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 16-stellig
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Berechnung in Integralen: | nein | Besonderheiten: | Angewinkelte Anzeige. Tasten in unterschiedlichen Farben. Automatische Abschaltung. Tasten aus Kunststoff. Wurzelberechnung. Taste Triple Null | Breite: | 155 mm | Bruttogewicht: | 0.2640 kg | Deltaprozent: | nein | Display: | 16-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Farbe: | schwarz | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | ja | Höhe: | 205 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Prozentrechnung: | ja | Quadratwurzelberechnung: | ja | Rundungsautomatik: | ja | Schnellkorrekturtaste: | ja | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Summenbildung: | nein | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 35 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, solar taschenrechner, taschenrechner, 72678, Rechner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,45* | € 11,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,90* | € 11,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,57* | € 14,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,27* | € 14,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,51* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|